Beli magnet siku di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Siku Magnet Mini Welding Setatribut:
- Size (inch): 2-3/8x2
- Color: Red
- Angle (°): 45; 90; 135
- TEKIRO Siku Magnet LasDeskripsi:Powerful magnet can hold up to 34 kgArrow shape design for flexible use positionMultipurpose magnetic holderPowder coating for great rust resistanceErgonomic Designatribut:
- Type: Welding
- KDK Siku Magnet LasDeskripsi:KDK Siku Magnet merupakan alat bantu pengelasan dengan posisi Sudut 30, 90 dan 135 derajat untuk benda kerjaAttribute :Brand : KDKSize : 3 InchKekuatan Magnet : 25 Lbs
- STAHLWERK Siku Las MagnetDeskripsi:Siku las magnet 3inch
- Wipro Siku Magnet Lasatribut:
- Color: Red
- Angle (°): 45; 90; 135
- INGCO Magnetic Welding HolderDeskripsi:INGCO Magnetic Welding Holder (3inch) // Siku Magnet Las Arrowatribut:
- Material: Magnet and Steel
- Duroe Dome Door StopperDeskripsi:Duroe Dome Door StopperID : 15316Untuk mencegah pintu berbenturan secara langsung dengan dinding, sehingga dinding, maupun handle pintu tidak mudah lecet.Dome door stopper ini dalam pemasangannya harus ditanam kurang lebih sedalam 3mm.atribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- ANEX Offset AdapterDeskripsi:
- KRISBOW Penggaris SikuDeskripsi:Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- Sola GraduatorDeskripsi:GraduatorCHARACTERISTICS> Robust construction for a long service life> High corrosion resistance through a chrome-plated surface> Variably adjustable, fixable angular dimensions> Grade scale for precise reading and transfer of set anglesatribut:
- Graduations: 0-180 Degree, etched
- Blade Surface: Chrome-plated
- Handle Material: Steel
- Handle Surface: Chrome-plated
- Blade Material: Steel
- Scale-Grid: 1 Degree
- Angular Dimension: Variable
- Handle Color: Chrome
- YEONG YIH Clamping Kit AssemblyDeskripsi:Content Set : 1 Set ( 52 Pcs )Stud : 24 pcsT-Slot nut : 6 pcsFlange nut : 6 pcsCoupling nut : 4 pcsStep Clamp : 6 pcsStep Blok : 1set(12pcs)atribut:
- Material: S45C, black oxide furnished
- Heat treatment: HRC32±5°
- Sola Waterpass Electronic InclinationDeskripsi:Waterpass Electronic Inclination Fitur- Mengukur toleransi Solatronic module:0,05° pada 0° dan 90°0,1° antara 1° dan 89°- Display pengukuran dapat diatur dalam bentuk derajat, % dan mm/m- Fungsi "Hold" Dapat Digunakan Untuk menyimpan hasil pengukuran dan ketika mengganti sudut- Panduan sinyal suara switchable yang dapat digunakan ketika berada di tempat yang gelap- Ketika mengukur dalam kondisi terbalik, display juga dapat dibalik sehingga memudahkan melihat hasil pengukuran- Robust ferrite pole-shoe magnets untuk pegangan yang kuat Dapat Digunakan Untuk- Pengukuran horisontal- Pengukuran vertikal - Pengukuran sudut/kemiringanatribut:
- Type: ENWM 60
- Art No.: 1235801
- Dimension: 59 x 27 mm
- Length: 600 mm
- Color: Silver
- Measuring Surface: Anodized
- Max. Measuring Tolerance: 0.50 mm/m (0.029 Degree)
- End caps: 1-c + 2-c
- INGCO Welding HolderDeskripsi:INGCO Magnetic Welding Holder (4") // Siku Magnet Las Arrowatribut:
- Pull Force (lbs): 50
- Size (inch): 4
- Dimensions (mm): 155x102x17.4
- Material: Magnet and steel
- Sola Crossline GreenDeskripsi:Characteristics : - High accuracy - Compact, lightweight, handy - Bright, very visible laser lines - Rotatable base for easy and rapid alignment of the line position - Switchable pulse function for the use of the optional receiver REC LGD0 in difficult visibility conditions - REAL GREEN technology - Real. Improved. Visible. Applications : - Horizontal levelling - Inclination manually - Vertical levelling Application range without handheld receiver (radius) = 25 m Application range with handheld receiver (radius) = 80 m Power supply = 3 x 1.5 V (AA) batteries, SOLA Li-Ion battery (5200 mAh) Operating time (at 20 °C) = 7 h 3 x 1.5 V (AA) batteries, 17 h SOLA Li-Ion battery (5200 mAh)atribut:
- Color: Red
- Dimensions (DxWxH) (cm): 12x6.5x10.5
- Levelling: Self-Levelling
- Measuring Tolerance: ±0.20 mm/m
- Self-Levelling Range: ±4°
- Operating Temperature: -10 °C to +50 °C
- Tripod Adapter (inch): 1/4
- Protection Class: IP54
- Laser Class: 2M, DIN EN 60825-1 : 2014
- Output Power (mW): < 5.0
- Wavelength (nm): 520
- Jason Magnetic Welding Holder Siku Magnet MiniDeskripsi:Corner: 45, 90, 135°atribut:
- Size (inch): 2
- Magnetic Adhesion (lbs): 9
- INGCO Magnetic Welding Holder 6in1atribut:
- Pull Force (lbs): 25 (3inch), 10 (mini)
- Angle (°): 45, 90, 135
- Material: Magnet and Steel
Daftar Harga magnet siku Terbaru March 2026
| Wipro Siku Magnet Mini Welding Set | Rp58.900 |
| TJAP MATA Siku Las | Rp53.900 |
| TEKIRO Siku Magnet Las | Rp34.900 |
| KDK Siku Magnet Las | Rp29.900 |
| STAHLWERK Siku Las Magnet | Rp58.900 |
| Wipro Siku Magnet Las | Rp24.900 |
| INGCO Magnetic Welding Holder | Rp35.900 |
| Duroe Dome Door Stopper | Rp28.900 |
| TEKIRO Kunci Pipa | Rp52.900 |
| ANEX Offset Adapter | Rp43.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/TJAP%20MATA%20Siku%20Las/2nP109150095-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/TEKIRO%20Siku%20Magnet%20Las/qfP109090951-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Lain%20-%20lain/KDK%20Siku%20Magnet%20Las/a8P105733368-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/STAHLWERK%20Siku%20Las%20Magnet/qwP106947968-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Lain%20-%20lain/INGCO%20Magnetic%20Welding%20Holder/d7P105718475-1.jpg)
/Duroe%20Dome%20Door%20Stopper/i2P109298650-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/Wipro%20Siku%20Magnet%20Las%20Heavy%20Duty/p4P108538904-1.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Holder%20%26%20Grounding%20Clip/INGCO%20Welding%20Holder/3uP106807138-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Holder%20%26%20Grounding%20Clip/Jason%20Magnetic%20Welding%20Holder%20Siku%20Magnet%20Mini/rdP106597985-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/INGCO%20Magnetic%20Welding%20Holder%206in1/8qP105459314-2.jpg)